SAFTCART 1324 IIE Camion cilindru de sudare 2 cilindri 780 lb. | AE7CGB 5WXF5

SAFTCART 1324 IIE Cilindru de sudura Camion 2 cilindri 780 lb.

În stoc
Element: AE7CGB Model: 1324 IIECrucea Ref: 5WXF5

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,113.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru de sudură
Dimensiunile plăcii de bază13 x 24 "
Capacitatea cilindrului2
Adâncime13 "
finalizareaPulbere
Tip mânerCârlig pentru ochi cu mâner continuu
Înălţime62 "
Capacitate de încărcare780 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă12-1/2 "
Max. Rezervor Dia. Oxigen9-1/2 "
Adâncimea totală12.5 "
Inălțime totală9.5 "
Lățimea totală35 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților16 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"
Lăţime35 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)154.94
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRulmenți cu roțiAdâncimeTip mânerDiametrul roțilorTip roatăLățimea roțiiLăţimeÎnălţimePreț
SAFTCART 810-6 Camion cu cilindru de sudura 2 cilindri 200 lb. | AE7CFC 5WXD2 810-6Minge8"Continuu6"Semipneumatic2"22 "42 "€187.66
SAFTCART 935-8S Camion cilindru de sudura 2 cilindri 250 lb. | AE7CFD 5WXD3 935-8SMinge8"Mâner T8"Semipneumatic2"35 "45 "€336.82
SAFTCART 820-10 Camion cu cilindru de sudura 2 cilindri 400 lb. | AE7CFE 5WXD4 820-10Minge10 "Continuu10 "Semipneumatic2.75 "22 "27 "€296.17
SAFTCART 860-14 Camion cu cilindru de sudura 2 cilindri 400 lb. | AE7CFF 5WXD5 860-14Minge12 "Continuu14 "Semipneumatic1.75 "21 "42 "€493.62
SAFTCART 861-16 Camion cu cilindru de sudura 2 cilindri 780 lb. | AE7CFG 5WXD6 861-16Minge12 "Continuu16 "Pneumatic4"27 "42 "€618.03
SAFTCART 863-20 Camion cu cilindru de sudura 2 cilindri 400 lb. | AE7CFH 5WXD7 863-20-12 "Continuu20 "Oţel3"31 "42 "€632.65
SAFTCART 600-10 Camion cilindru de sudura 2 cilindri 400 lb. | AE7CFJ 5WXD8 600-10Minge20 "Continuu10 "Semipneumatic2.75 "19 "50 "€588.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFTCART 1324 IIE Cilindru de sudura Camion 2 cilindri 780 lb.
€2,113.13 /unitate