SAFTCART

Filtru

Manipularea materialului

Sudare

Siguranţă

Manipularea materialului Filtru

Curele și legăturiVezi tot

  • Curele de marfă

    Curele cu clichet / cataramă cu came concepute pentru a susține echipamentele și încărcăturile cu încărcături de până la 5000 lb. Disponibil în variante cu buclă cusut, buclă de aligator, inel triunghiular și variante de cârlig plat

  • Curele logistice

Containere și containere de depozitareVezi tot

  • Dulapuri cu cilindru

    Proiectat pentru depozitarea gazelor inflamabile/periculoase, cum ar fi hidrogenul, oxigenul, propanul și amoniacul. Echipat cu uși manuale / cu auto-închidere pentru diferite cerințe de serviciu. Poate stoca până la 20 de cilindri (7 - 9 inchi OD)

Stivuitoare și accesorii pentru stivuitoareVezi tot

  • Caddies de cilindru

    Paletii cilindrici folosiți pe scară largă în șantierele de construcții pentru a depozita, separa și transporta până la 2 cilindri ușor și rapid. Prezintă o construcție din oțel și o curea E-Track pentru strângerea și fixarea sarcinii

Despre SAFTCART

Saf-T-Cart este lider în industria producției de echipamente de transport a cilindrilor. Catalogul extins Saf-T-Cart cuprinde cărucioare cu cilindri, paleți, camioane, remorci, dulapuri cilindrice / firewall-uri și accesorii aferente, cum ar fi rotile, capacele cilindrului, curelele și roțile. Firewall-urile Saf-T-Cart au o construcție complet sudată din tablă / unghi de fier cu bariere incombustibile (și, prin urmare, sunt ideale pentru depozitarea buteliilor de oxigen și a buteliilor de combustibil / gaz (carbură sau acetilenă) împreună. Aceste dulapuri de oxiacetilenă sunt capabil să susțină până la 20 de cilindri cu diametre cuprinse între 7 și 9 inci. căruțe de sudură sunt echipate cu roți semi-pneumatice/pneumatice și mânere T/continue, cu cârlige cu ochi pe modelele selectate pentru a muta cu ușurință sarcini grele (max. 1680 lb) în jurul stațiilor de sudură sau a atelierelor de fabricație. O gamă largă de aceste produse Saf-T-Cart sunt disponibile în diferite capacități de încărcare și dimensiuni Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă