SHAW PLUGS Bypass mufe de expansiune mecanică, de la 0 la 1 inch


Butoanele de expansiune mecanică Shaw Bypass elimină presiunea din fluid pentru a permite schimbarea sau extinderea stării de la fluid la vapori. Sunt folosite ca etanșări de joasă presiune în deschideri circulare, deturnând fluxul de apă în conducte.

Filtru
StilModelÎn interiorul Dia.Dimensiune nominalăMax. Presiunea aeruluiTipMaterialMaterial corpManipulați materialulPreț (ex. TVA)
A
53096
0.48 "Până la 0.528"1 / 2 "Până la 10 psiTurn-Tite ventilatCauciuc neoprenicOțel zincatAlamă€501.12
A
53001
0.937 "Până la 1.031"1"Până la 10 psiTurn-Tite ventilatCauciuc neoprenicOțel zincatAlamă€191.61

Mecanism de lucru

  • Supapa cu dop se rotește între pozițiile închis și deschis pentru a proteja ambele garnituri de canalul de curgere.
  • Pentru a preveni uzura sau abraziunea, nu există contact între corp și garnituri în timp ce supapa este deschisă.
  • Se extinde pe scaunul corpului când supapa este închisă.

DESCRIERE

  • Dopurile de expansiune mecanică Shaw Bypass (modele 53096 și 53001) au un mâner în T Turn-Tite pentru a oferi o aderență excepțională pentru fixarea lor în orificiu.
  • Acestea au un mâner din alamă și un corp din oțel zincat cu cauciuc neopren pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.

Standarde și aprobări

  • ISO 14001

Întrebări Frecvente

Care este presiunea maximă a aerului pe care o pot suporta aceste dopuri?

Acestea pot gestiona o presiune maximă a aerului de 10 psi.

Care este diferența dintre mânerele în stil Turn-Tite și Snap-Tite?

dopurile de expansiune Turn-Tite pot etanșa găurile mai sigur în comparație cu dopurile cu mâner Snap-Tite.

Care este diametrul interior al orificiilor acestor dopuri?

Au găuri cu diametre cuprinse între 0.48 inci și 1.031 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?