SIEMENS Întrerupătoare de carcasă turnate din seria SHMD


Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
SHMD69800ANT
€8,608.13
B
SHMD69800A
-
RFQ
A
SHMD69800AG
-
RFQ
C
SHMD69800ANGTH
€10,933.31
C
SHMD69800ANGT
€10,149.75

Întrerupătoare de carcasă turnate din seria SHMD

Întreruptoarele Siemens din seria SHMD sunt proiectate pentru a proteja circuitele sensibile de fluxurile excesive de curent care cauzează suprasarcini sau scurtcircuite. Aceste întreruptoare de circuit dispun de funcții LI (declanșare îndelungată și instantanee) pentru protecția de limitare a curentului și sunt echipate cu mecanisme de protecție în stare solidă pentru a controla electronic fluxul de curent și pentru a oferi o siguranță în avans pentru aparate. Aceste întreruptoare de circuit listate UL oferă un curent nominal maxim de 800A la o capacitate de întrerupere de 65kA la 480VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?