SLIDE SLEDGE Ciocan cu extragere


Ciocanele glisante cu extractor Slide Sledge sunt ansambluri compacte de ciocane concepute pentru scoaterea elementelor de fixare, lagăre și adâncituri în industria auto, construcții, întreținere și reparații, militar și petrochimic. Ciocanele de tragere Slide Sledge asigură o operare rapidă și eficientă de către un singur operator cu ...timpi de nefuncţionare redusi. Ele pot fi operate și în zone greu accesibile. Aceste ciocane de tragere cu siguranță intrinsecă funcționează invers în comparație cu barosele standard Slide și cu ciocanele standard de precizie.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
555900
€1,435.90
B
212555
€572.88

Mecanism de lucru

  • Atașați vârful necesar la ciocanul de tragere Slide Sledge și strângeți șurubul de fixare pentru a preveni desprinderea accidentală.
  • Așezați ciocanul de tragere cu un accesoriu necesar peste punctul de aplicare.
  • Dezactivați funcția de blocare a glisării și apoi trageți înapoi mânerul cu forță de mai multe ori. Utilizatorii pot înlocui mânerul standard cu un mâner mai greu pentru o forță suplimentară de tragere.
  • Odată ce operațiunea este încheiată, curățați ciocanul și accesoriile, activați funcția de blocare a glisării pe ciocan și păstrați-l în siguranță într-o pungă de nailon.

DESCRIERE

  • Ciocanele de tragere Slide Sledge au un mâner ergonomic pentru o prindere solidă în timp ce loviți / trageți pistonul.
  • Au bare de antrenare din oțel rezistente la oboseală pentru adăpostirea pistonilor.
  • Aceste ciocane de tragere Slide Sledge sunt echipate cu un blocare cu glisare și un șurub de fixare pentru a împiedica mânerul să se miște atunci când nu este utilizat și, respectiv, pentru a opri rotirea vârfului.
  • Au o greutate de mâner de 5 / 7 lb și o lungime de 21 / 25 inci.
  • Modelele selectate vin cu vârf filetat tată de 1 inch și o geantă de transport din nailon.
  • Utilizatorii pot verifica accesorii pentru ciocan de glisare și accesorii push-puller pagina de pe site-ul nostru web pentru a răsfoi diverse atașamente și piese de schimb ale acestor ciocane de tragere Slide Sledge.

Accesorii compatibile

  • Slide Sledge 211808 & Slide Sledge 212804 Greutăți pentru mâner: Aceste atașamente de 1.5 / 5 lb pot fi filetate în ciocanele de tragere Slide Sledge pentru a adăuga mai multă forță de impact în timp ce loviți sau trageți.
  • Slide Sledge 555041 și Slide Sledge 555001 Sfaturi filetate: Utilizatorii pot adăuga sau înlocui aceste atașamente vârfuri mamă la tată și atașamente vârfuri filetate tată la ciocanele de tragere pentru îndepărtarea ușoară a piulițelor, șuruburilor sau știfturilor.
  • Cazuri de transport: Aceste pungi și cutii pentru scule din nailon depozitează ciocane și diverse alte unelte și accesorii.

Standarde și aprobări

  • OSHA

Întrebări Frecvente

Care sunt câteva instrucțiuni de siguranță pe care ar trebui să le urmeze utilizatorii în timpul utilizării acestor ciocane de tragere?

  • Opriți alimentarea cu energie electrică a mașinilor operate și împământare pentru a preveni șocurile electrice.
  • Folosiți echipament personal de protecție, cum ar fi ochelari de protecție, cizme cu vârfuri de oțel și protecție pentru urechi.
  • Urmați procedurile producătorului echipamentului original pentru îndepărtarea oricărei părți a unui utilaj.
  • Inspectați vârfurile și ciocanele pentru a detecta așchii, crăpături sau ciuperci înainte de utilizare.
  • Forța trebuie aplicată drept/paralel cu suprafața care este lovită pentru a evita loviturile cu privirea, sub loviri sau depășiri.
  • Operatorul trebuie să-și pună mâna numai pe zona specificată a mânerului și carcasa pistonului pentru a preveni ciupirea mâinii în timpul funcționării.
  • Ciocanele și accesoriile trebuie curățate și lubrifiate în mod regulat pentru utilizare pe termen lung.
  • Sunt ciocanele de tragere Slide Sledge sigure pentru utilizare în condiții extreme de lucru?

    Da, aceste ciocane de tragere sunt ideale pentru funcționarea în condiții extreme de lucru. Sunt potrivite pentru diferite medii de lucru din petrol și gaze în care siguranța este cea mai mare preocupare.

    Ciocanele de tragere Slide Sledge implică riscuri de operare?

    Nu, forța de impact generată de aceste ciocane de tragere Slide Sledge este conținută în interiorul tubului barei de antrenare, eliminând orice șansă de rănire a lucrătorilor care operează echipamentul.

    Suntem aici sa ajutam!

    Căutați o piesă care nu este listată aici?