Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLIDE SLEDGE 212555 Ciocan de tragere de precizie, 5 lb, 21 inch lungime | CD4NGK

SLIDE SLEDGE 212555 Ciocan de tragere de precizie, 5 lb, 21 inch lungime

În stoc
Articol: CD4NGK Model: 212555
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
€572.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan cu extragere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ciocan culisant compact conceput pentru utilizare în industria feroviară pentru aplicații ușoare de lovire
    • Vine în opțiuni de greutate pentru mâner de 1.5, 3 și 5 lb
    • Disponibil și într-un 7 lb variantă

Întrebări frecvente:

Î. Este sigur de utilizat ciocanul de tragere de precizie SLIDE SLEDGE 212555 în condiții extreme de lucru?

A. Întreaga forță de impact din aceste ciocane de tragere de precizie este găzduită în interiorul unui tub de bară de antrenare, ceea ce termină riscul de rănire a bărbaților care lucrează cu echipamentul.

Î. Este ciocanul de tragere de precizie Slide Sledge 212555 potrivit pentru mediile de lucru cu gaz?

R. Da, ciocanul de tragere este o alegere ideală pentru diferite medii de lucru cu petrol și gaze în care siguranța este cea mai mare preocupare.

Î. Ciocanul de tragere de precizie Slide Sledge 212555 implică riscuri de operare?

R. Nu, acest ciocan de tragere menține forța conținută în interiorul tubului barei de antrenare, eliminând astfel orice șansă de rănire.

Variante de produs

ProdusModelPreț
SLIDE SLEDGE 555900 Ciocan de tragere, 7 lb, 25 inch lungime, 1 inch vârf filetat masculin | CD4NHY 555900€1,435.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLIDE SLEDGE 212555 Ciocan de tragere de precizie, 5 lb, 21 inch lungime
€572.87 /unitate