Ciocanele rezistente Slide Sledge sunt concepute pentru a îndepărta rulmenții și scoaterea loviturilor de pe panourile laterale, aripile și alte părți inaccesibile ale vehiculului. Greutăți suplimentare ale mânerului, cuprinse între 1.5 și 5 lb și vârfuri cu schimbare rapidă pot fi atașate la aceste ciocane glisante pentru a genera o forță suplimentară de tragere și, respectiv, pentru a remedia defecțiunile mecanice comune. Trusele mecanice militare Slide Sledge, echipate cu o carcasă de calitate militară, sunt concepute pentru a păstra și repara echipamentele grele și vehiculele militare. Aceste seturi constau dintr-un ciocan cu mai multe capete de 13 lb 46 inchi și un ciocan cu mai multe capete de 14 lb 30 inch, separatoare de tijă/articulație sferică cu 5 niveluri, un driver de știft de 2 inch, 3 scule pentru bucșă/lagăr, un vârf de pană utilitar, un mare și unul mic. Spărgător de talon de anvelope, un vârf curbat de daltă, greutatea mânerului de 5 lb și o curea de sprijin/de umăr pentru ciocanul acelor de antrenare și dinții găleții/scarificatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste truse mecanice militare și alte ciocane glisante de mare rezistență disponibile în opțiuni de lungime a corpului de 30 și 46 de inchi pe Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Slide Sledge.