Ciocanul cu mai multe capete Slide Sledge 211203 este un ciocan culisant de 13 lb, rezistent, care furnizează o forță de impact de peste 15000 psi fără a provoca efort asupra corpului. Este utilizat în aplicații miniere, militare, industriale, feroviare și petrochimice.
Caracteristici:
- Ciocanul cu mai multe capete Slide Sledge 211203 este ideal pentru aplicațiile de reparații auto și vine cu un driver de știfturi de 2 inchi pentru a îndepărta sau a introduce știfturi.
- Nu necesită ținerea dalților sau pumnilor în timpul lucrului.
- Mișcarea liniară a acestui ciocan cu mai multe capete permite lovituri precise pentru un impact maxim asupra suprafețelor, eliminând nevoia de pierderi periculoase de baros și lovituri cu privirea.
- Această unitate are un design cu cap în D și un mecanism de schimbare rapidă pentru a ține vârfurile în siguranță și pentru a permite schimbarea rapidă a vârfurilor.
- Este încorporat cu un mâner ergonomic pentru o prindere puternică.
Accesorii compatibile:
- Slide Sledge 211803 Geanta: Această geantă de scule din nailon este utilizată pentru depozitarea ciocanelor cu mai multe capete și oferă o portabilitate ușoară.
- Slide Sledge 213104 Driver: Acest știft este utilizat cu ciocanele cu mai multe capete Slide Sledge pentru a îndepărta știfturile de pe echipamentul greu, fără a provoca daune suprafețelor de impact.
Întrebări frecvente:
Î. Care este scopul unui blocaj de siguranță la aceste ciocane cu mai multe capete?
A. Ciocanele cu mai multe capete Slide Sledge au o funcție de blocare de siguranță pentru a ține barele de oțel în poziție atunci când nu sunt utilizate.
Î. Care este designul șurubului de fixare?
A. Designul șurubului de fixare împiedică vârful să se rotească atunci când unealta este ținută departe de suprafața de lovire.
Î. Câtă forță poate genera un ciocan culisant?
A. 5 lb.
Î. Care este avantajul designului D-head?
A. Împiedică vârfurile să se rotească atunci când sunt lovite pe o suprafață, reducând astfel riscul unor lovituri de impact inexacte.