SLIDE SLEDGE 211401 Ciocan cu mai multe capete, 21 lb, 46 in lungime, 2 in driver pin | AE2GUN 29050 / 4XGU9 / 29050

SLIDE SLEDGE 211401 Ciocan cu mai multe capuri, 21 lb, 46 în lungime, 2 în pini șofer

În stoc
Element: AE2GUN Model: 211401Ref. cruce: 29050 / 4XGU9 / 29050

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,340.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de glisare
Lungime totală46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2225
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8205206000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Slide Sledge 211401 este un ciocan culisant cu mai multe capete de 21 lb (9.5 kg) care folosește mișcarea liniară pentru a crea lovituri precise pentru un impact maxim asupra suprafețelor.
    • Acest baros alunecat cu lungimea de 46 inchi (116.8 cm) vine cu un Driver de pin de 2 inch și geantă de transport din nailon.
    • Este disponibil și în 9 lb (4.1 kg), 13 lb (5.9 kg) și 14 lb (6.4 kg) variante.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
SLIDE SLEDGE 211103 Ciocan cu mai multe capete, 9 lb, 30 inch lungime, 2 inch Pin Driver | AE2GUK 25050 / 4XGU6 / 25050 21110330 "€1,242.10
SLIDE SLEDGE 211203 Ciocan cu mai multe capete, știfturi de 2 inchi, lungime 46 inchi | AE2GUL 26050 / 4XGU7 / 26050 21120346 "€1,149.61
SLIDE SLEDGE 211301 Ciocan cu mai multe capete, 14 lb, 30 in lungime, driver cu 1 pini | AE2GUM 28050 / 4XGU8 / 28050 21130130 "€1,279.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLIDE SLEDGE 211401 Ciocan cu mai multe capuri, 21 lb, 46 în lungime, 2 în pini șofer
€1,340.11 /unitate