Ciocanul cu mai multe capete Slide Sledge 211301 lovește obiectul liniar pentru a oferi un impact de precizie asupra suprafețelor, eliminând riscul de pierderi periculoase de ciocan și de lovituri cu privirea. Este proiectat pentru echipamente grele, aplicații miniere, industriale, militare, feroviare și petrochimice.
Caracteristici:
- Acest ciocan de 14 lb încorporează un mecanism de schimbare rapidă, permițând utilizarea mai multor vârfuri cu același ciocan.
- Are un design elegant și o lungime de 30 de inci, ceea ce îl face potrivit pentru spații înguste.
- Dispune de un mâner ergonomic pentru o prindere puternică și o bară de antrenare din oțel rezistentă la oboseală pentru a oferi o forță de impact maximă de 15000 psi.
Accesorii compatibile:
- Slide Sledge 211803 Geantă pentru instrumente din nailon: această geantă din nailon este utilizată pentru depozitarea ciocanelor cu mai multe capete de 9 și 14 lb și pentru a permite portabilitatea.
- Slide Sledge 213104 Driver pentru știfturi: Acest driver pentru știfturi de 2 inchi este utilizat cu ciocanul cu mai multe capete Slide Sledge pentru a îndepărta știfturile de pe echipamentele grele fără a provoca daune suprafețelor de impact.
Întrebări frecvente:
Î. Care este rolul unei încuietori de siguranță?
A. Încuietoarea de siguranță ține bara de oțel în poziție atunci când unealta nu este utilizată.
Î. Care este avantajul designului D-head al acestui ciocan?
A. Designul capului D previne rotirea vârfului atunci când este lovit pe o suprafață, reducând astfel riscul unor lovituri inexacte.
Î. Ce este sistemul de livrare a impactului?
A. Sistemul patentat de livrare a impactului al ciocanului maximizează livrarea de putere și previne apariția loviturilor cu privirea.