Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706216-06 Cot de stradă forjat, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FAZ 20XP01

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-06 Cot de stradă forjat, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi

În stoc
Articol: AF7FAZ Model: 706216-06Crucea Ref: 20XP01

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€25.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot forjat de stradă
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706216-02 Cot de stradă forjat, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FAX 20XN98 706216-021000 psi1 / 8 "€16.86
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706216-04 Cot de stradă forjat, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FAY 20XN99 706216-041000 psi1 / 4 "€18.82
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706216-08 Cot de stradă forjat, alamă cu plumb scăzut, 750 psi | AF7FBA 20XP02 706216-08750 psi1 / 2 "€53.83
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706216-12 Cot de stradă forjat, alamă cu plumb scăzut, 650 psi | AF7FBB 20XP03 706216-12650 psi3 / 4 "€66.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-06 Cot de stradă forjat, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi
€25.00 /unitate