SLIDE SLEDGE 212102 Set de ciocane de precizie, 9 buc, carcasă din oțel | CD4NGF 35050 / 35050

SLIDE SLEDGE 212102 Set ciocane de precizie, 9 buc, carcasă din oțel

În stoc
Articol: CD4NGF Model: 212102Ref. cruce: 35050 / 35050

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,112.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de glisare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8205200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de ciocane de precizie Slide Sledge 212102 este folosit pentru a scoate lovituri de pe aripi, panouri laterale și alte părți ale caroseriei vehiculului. Oferă un impact puternic asupra unui obiect și îndepărtează rulmenții, angrenajele, garniturile de ulei și alte piese mici din zonele inaccesibile.

Caracteristici:

  • Setul de ciocane de precizie Slide Sledge 212102 include un ciocan de precizie, cinci vârfuri de ciocan de precizie, două greutăți pentru mâner (1.5 și 3 lb) și o cutie de transport tăiată cu spumă (nu se vinde individual).
  • Ciocanul de precizie este proiectat pentru a îndepărta dinții continui de minerit, resturile din spațiile înghesuite și cheile pentru reparații auto și metalurgie.
  • Ciocanul culisant are un ax lung și rotund, cu un mâner la un capăt și un punct de atașare la celălalt capăt.
  • Acest set are o greutate cilindrică mare care alunecă de-a lungul arborelui și un opritor care afectează capătul vizat.

Întrebări frecvente:

Î. Cum folosiți un ciocan glisant pentru a îndepărta un rulment de roată?

A. Atașați ciocanul culisant la rulmentul roții și trageți greutatea spre mâner pentru a da un plus de greutate lagărului blocat în timp ce trageți de mânerul în T. Aceasta transferă forța arborelui, trăgând capătul atașat și rulmentul roții în direcția dorită. Repetați acțiunea până când rulmentul este îndepărtat. Utilizarea unui lubrifiant este recomandabilă pentru proiecte dificile.

Î. Câtă forță poate genera un ciocan culisant?

A. 5 lb.

Variante de produs

ProdusModelPreț
SLIDE SLEDGE 212101 Ciocan de precizie, dimensiuni mici, 3 lb | CD4NGE 35010 / 35010 212101€232.85
SLIDE SLEDGE 212103 Ciocan de precizie, 2 lb, tip scurt, lungime 12 inchi | CD4NGG 212103€177.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLIDE SLEDGE 212102 Set ciocane de precizie, 9 buc, carcasă din oțel
€1,112.50 /unitate