SNAP-TITE Mamelon, Oțel, 1 / 2-14


Filtru
Material rulment: 440 oțel inoxidabil , Materialul corpului: Oţel , Marimea corpului: 1 / 2 " , Finalizarea: zinc , Mecanism de blocare: Minge , Tip de etanșare: Buna N , Dimensiune de filet: 1/2 "-14
StilModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț (ex. TVA)
A
PHN8-8F
FNPT14 g / min1 23 / 32 "11,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€19.82
B
VHN8-8FV
FNPT14 g / min-4000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€45.28
C
PEAN8-8F
FNPT240 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€38.45
D
VEAN8-8FV
FNPT14 g / min-3000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€93.45
E
71-3N8-8FV
FNPT20 g / min-10,000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonFață la culoare€162.70
F
PHN8-8M
MNPT14 g / min1 1 / 64 "11,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€18.98
G
VHN8-8M
MNPT14 g / min2 15 / 32 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€47.31
G
VHN8-8MV
MNPT14 g / min-4000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€51.79
H
VEAN8-8M
NPTF14 g / min2 15 / 32 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€72.77
D
VEAN8-8F
NPTF14 g / min2 3 / 32 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€68.75
B
VHN8-8F
NPTF14 g / min1 63 / 64 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€41.47
E
71-3N6-8F
NPTFGPN 122 37 / 64 "10,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaFață la culoare€80.85
E
71-3N8-8F
NPTF20 g / min2.375 "10,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaFață la culoare€122.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?