Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VEAN8-8F Niplu de cuplare 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel | AF6WLG 20LH70

SNAP-TITE VEAN8-8F Niplu de cuplare 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel

În stoc
Articol: AF6WLG Model: VEAN8-8FCrucea Ref: 20LH70
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
€68.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareazinc
Rata de curgere14 g / min
Lungime2 3 / 32 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1/2 "-14
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE PEAN8-8F Niplu de cuplare 1/2-14 Corp Oțel | AF6WBV 20LF67 PEAN8-8FFNPT240 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€38.45
SNAP-TITE PHN8-8F Niplu de cuplare 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel | AF6WDA 20LF95 PHN8-8FFNPT14 g / min1 23 / 32 "11,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€19.82
SNAP-TITE PHN8-8M Niplu de cuplare 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel | AF6WDB 20LF96 PHN8-8MMNPT14 g / min1 1 / 64 "11,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€18.97
SNAP-TITE VEAN8-8FV Niplu de cuplare 1/2-14 Corp Oțel | AF6WLH 20LH71 VEAN8-8FVFNPT14 g / min-3000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€93.45
SNAP-TITE VEAN8-8M Niplu de cuplare 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel | AF6WLJ 20LH72 VEAN8-8MNPTF14 g / min2 15 / 32 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€72.77
SNAP-TITE VHN8-8F Niplu de cuplare 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel | AF6WNZ 20LJ33 VHN8-8FNPTF14 g / min1 63 / 64 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€41.47
SNAP-TITE VHN8-8FV Niplu de cuplare 1/2-14 Corp Oțel | AF6WPA 20LJ34 VHN8-8FVFNPT14 g / min-4000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€45.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VEAN8-8F Niplu de cuplare 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel
€68.75 /unitate