SPEEDAIRE Cuplaje de furtun cu conectare rapidă, Tru-Flate auto


Filtru
Dimensiune bara: 3 / 8 " , Finalizarea: Placat cu zinc , Tip de schimb: Automotive
StilModelMarimea corpuluiRacord pentru furtunMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiGarnituri etansareTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
30E563
1 / 4 "(F) NPT304 oțel inoxidabil400 psi1 / 2 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€3.84
B
30E564
1 / 4 "(M) NPT304 oțel inoxidabil400 psi1 / 4 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€9.53
A
30E561
1 / 4 "(F) NPT304 oțel inoxidabil400 psi1 / 4 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€10.89
C
30E736
1 / 4 "(F) NPTOţel300 psi3 / 8 "BNR-40 grade până la 150 grade F€5.05
D
30E741
1 / 4 "(M) NPTOţel300 psi1 / 4 "BNR-40 grade până la 150 grade F€4.99
A
30E562
1 / 4 "(F) NPT304 oțel inoxidabil400 psi3 / 8 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€3.64
C
30E735
1 / 4 "(F) NPTOţel300 psi1 / 4 "BNR-40 grade până la 150 grade F€4.70
E
30E740
1 / 4 "Furtun BarbOţel300 psi-BNR-40 grade până la 150 grade F€6.35
F
30E569
1 / 4 "(M) NPT304 oțel inoxidabil400 psi1 / 4 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€39.50
B
30E567
1 / 4 "(M) NPT304 oțel inoxidabil400 psi1 / 2 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€17.49
D
30E732
1 / 4 "(M) NPTOţel300 psi3 / 8 "BNR-40 grade până la 150 grade F€2.99
B
30E568
3 / 8 "(M) NPT304 oțel inoxidabil400 psi3 / 8 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€23.39
D
30E734
3 / 8 "(M) NPTOţel300 psi3 / 8 "BNR-40 grade până la 150 grade F€6.11
B
30E565
3 / 8 "(M) NPT304 oțel inoxidabil400 psi1 / 2 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€23.25
C
30E737
3 / 8 "(F) NPTOţel300 psi1 / 4 "BNR-40 grade până la 150 grade F€7.56
C
30E738
3 / 8 "(F) NPTOţel300 psi3 / 8 "BNR-40 grade până la 150 grade F€1.02
D
30E733
3 / 8 "(M) NPTOţel300 psi1 / 4 "BNR-40 grade până la 150 grade F€6.92

Cuplaje de furtun cu conectare rapidă, Tru-Flate auto

Fișele de cuplare de aer pentru automobile Speedaire Tru-Flate sunt capătul tată al setului de cuplare care sunt concepute pentru a conecta furtunurile de aer și uneltele la sursele de aer comprimat. Aceste cuplaje cu debit mare îmbunătățesc debitul și oferă o eficiență superioară a sculei, reducând astfel căderea de presiune și reducând costurile cu aerul. Alegeți dintr-o gamă de aceste cuplaje pentru furtunuri, disponibile în dimensiunile corpului de 1/4 și 3/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?