Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E567 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKK

SPEEDAIRE 30E567 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AC4LKK Model: 30E567
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
€17.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbAutomotive
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă400 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Garnituri etansareHNBR
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRacord pentru furtunMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiGarnituri etansareTemp. GamăPreț
SPEEDAIRE 30E561 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKD 30E5611 / 4 "(F) NPT304 oțel inoxidabil400 psi1 / 4 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€9.90
SPEEDAIRE 30E562 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKE 30E5621 / 4 "(F) NPT304 oțel inoxidabil400 psi3 / 8 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€3.64
SPEEDAIRE 30E563 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKF 30E5631 / 4 "(F) NPT304 oțel inoxidabil400 psi1 / 2 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€3.85
SPEEDAIRE 30E564 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKG 30E5641 / 4 "(M) NPT304 oțel inoxidabil400 psi1 / 4 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€8.65
SPEEDAIRE 30E565 Fișă de cuplare (m)npt 3/8 304 Oțel inoxidabil | AC4LKH 30E5653 / 8 "(M) NPT304 oțel inoxidabil400 psi1 / 2 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€23.26
SPEEDAIRE 30E568 Fișă de cuplare (m)npt 3/8 304 Oțel inoxidabil | AC4LKL 30E5683 / 8 "(M) NPT304 oțel inoxidabil400 psi3 / 8 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€23.39
SPEEDAIRE 30E569 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKM 30E5691 / 4 "(M) NPT304 oțel inoxidabil400 psi1 / 4 "HNBR-40 grade până la 200 grade F€39.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E567 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Oțel inoxidabil 304
€17.48 /unitate