A B Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 2.5 " , Tip pernă: Nici unul , Tip cilindru: Rundă , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 250 psi , Montură: Double End , Filet de montare la nas: 1-3 / 8 "-12 , Material piston: Aluminiu , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Diametru orificiu pivot: 0.376 " , Rod Dia.: 5 / 8 " , Lungimea filetului tijei: 0.88 " , Dimensiunea filetului tijei: 1/2 "-20 UNF , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -10 grade până la 165 grade F , Material tub: Oţel inoxidabil
Cilindri de aer rotunzi cu dublă acțiune, cu diametrul alezajului de 2-1/2 inch
Cilindrii de aer rotunzi cu dublă acțiune SPEEDAIRE produc mișcare alternativă în mașinile hidraulice pentru a deplasa obiectele în ambele direcții. Acestea au construcție din oțel inoxidabil și piston nemagnetic din aluminiu pentru a tolera diferite medii, umiditate, lubrifianți și solvenți. Acești cilindri au un stil de montare cu capete dublu și sunt ușor de instalat cu ajutorul suporturilor din aluminiu și pivot. Alegeți dintr-o gamă largă de acești cilindri de aer rotunzi cu dublă acțiune, disponibili cu lungimi de cursă de 1 până la 6 inchi pe Raptor Supplies.