Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5MME2 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezajul 1 inch cursa | AE4RLV

SPEEDAIRE 5MME2 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezajul 1 inch cursă

În stoc
Articol: AE4RLV Model: 5MME2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€231.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2.5 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountDouble End
Fir de montare pe nas1-3 / 8 "-12
Lungime totală7.94 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.376 "
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei0.88 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă1"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea portuluiCursăPreț
SPEEDAIRE 5MME4 Cilindru de aer 2-1/2" Alezaj 3" Cursa 1/4" NPT | AE4RLW 5MME49.94 "1/4 "NPT3"€247.09
SPEEDAIRE 5MME5 Cilindru de aer 10.94 inch lungime din oțel inoxidabil | AE4RLX 5MME510.94 "1/4 "NPT4"€254.74
SPEEDAIRE 2.50DXPSR06.00 Cilindru de aer 12.94" L SS Port Dimensiune 1/4" NPT | AE4RLZ 5MME7 2.50DXPSR06.0012.94 "1/4 "NPT6"€270.87
SPEEDAIRE 2.50DXPSR03.00 Cilindru de aer 2-1/2" Alezaj 3" Cursa 1/4" NPTF | AE8EFT 6CPY5 2.50DXPSR03.009.94 "1/4 "NPTF3"€271.54
SPEEDAIRE 2.50DXPSR05.00 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezajul 5 inch cursa | AE8EFU 6CPY7 2.50DXPSR05.0011.94 "1/4 "NPTF5"€260.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5MME2 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezajul 1 inch cursă
€231.90 /unitate