SPEEDAIRE Frl 3/4 inch Npt 186 Cfm


Filtru
Gama de ajustare: 5 la 150 psi , Dimensiune bol: 7.0 uncie , Tip de scurgere: Manual , Evaluare filtru: 5 microni , Max. Curgere: Cfm 186 , Dimensiunea conductei: 3/4 "NPT
StilModelMaterial bolPresiune maximăMax. Temp.Număr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
7D734
Metal cu sticlă250 psi175 grade F211.93 "6.84 "€279.16
A
7D728
Metal cu sticlă250 psi175 grade F211.93 "6.84 "€386.09
B
7D746
Metal cu sticlă250 psi175 grade F38.81 "10.52 "€447.37
A
7D727
Policarbonat cu Gardă150 psi125 grade F211.93 "6.84 "€340.86
A
7D733
Policarbonat cu Gardă150 psi125 grade F211.93 "6.84 "€286.55
B
7D745
Policarbonat cu Gardă150 psi175 grade F38.81 "10.52 "€360.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?