Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4 Inch Npt 186 Cfm 33150 Psi | AF3JVG

SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4 inch Npt 186 Cfm 33150 Psi

În stoc
Articol: AF3JVG Model: 7D727
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
€340.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator / Lubrifiant
Gama de reglare5 la 150 psi
Material bolPolicarbonat cu Gardă
Dimensiunea bolului7.0 uncie
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru5 microni
Max. curgereCfm 186
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.125 grade F
Număr de bucați2
Inălțime totală11.93 "
Lățimea totală6.84 "
Dimensiunea conductei3/4 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3265
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481100040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial bolPresiune maximăMax. Temp.Număr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4 Inch Npt 186 Cfm 33250 Psi | AF3JVH 7D728Metal cu sticlă250 psi175 grade F211.93 "6.84 "€386.09
SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 inch Npt 186 Cfm 31150 Psi | AF3JVN 7D733Policarbonat cu Gardă150 psi125 grade F211.93 "6.84 "€286.54
SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 inch Npt 186 Cfm 31250 Psi | AF3JVP 7D734Metal cu sticlă250 psi175 grade F211.93 "6.84 "€279.16
SPEEDAIRE 7D745 Frl 3/4 Inch Npt 186 Cfm 150 Psi | AF3JWB 7D745Policarbonat cu Gardă150 psi175 grade F38.81 "10.52 "€360.87
SPEEDAIRE 7D746 Frl 3/4 inch Npt 186 Cfm 250 Psi | AF3JWC 7D746Metal cu sticlă250 psi175 grade F38.81 "10.52 "€447.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4 inch Npt 186 Cfm 33150 Psi
€340.86 /unitate