SQUARE D Transformator Buck Boost, tensiune de ieșire 24 / 48VAC


Filtru
Culoare: Gri , Evaluare incintă: NEMA 3R , Tip carcasă: Indoor / Outdoor , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Hz: 60 , Tensiune de intrare: 240 / 480 VAC , Evaluare IP: 54 , Montare: Perete , Tensiune de ieșire: 24 / 48 VAC , Faza: 1
StilModelAdâncimeÎnălţimeTemp. CreştereEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
A
50SV82A
7.8 "6.4 "115 grade C50VA6.9 "€511.85
A
250SV82B
8"6.7 "80 grade C250VA6.8 "€827.73
A
750SV82F
8.8 "7"115 grade C750VA8.3 "€1,710.46
A
500SV82B
8.9 "7"80 grade C200VA8.4 "€1,298.40
B
1S82F
11.3 "9"115 grade C1kVA10.4 "€2,094.74
C
2S82F
12.5 "9.7 "115 grade C2kVA10.9 "€2,979.26
D
1.5S82F
12.8 "9.7 "115 grade C1.5kVA11 "€2,565.66
E
3S82F
17.2 "12.4 "115 grade C3kVA11.5 "€4,575.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?