SQUARE D Întrerupătoare automate din seria GJL


Filtru
Evaluare AIC: 65kAIC @ 480V , Tip cadru: Gjl , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
GJL36015
15A-
RFQ
A
GJL36020
20A-
RFQ
B
GJL36030
30A€2,199.39
C
GJL36030M04
30A-
RFQ
A
GJL36040
40A€2,448.15
A
GJL36050
50A-
RFQ
C
GJL36050M05
50A€2,199.39
A
GJL36060
60A-
RFQ
A
GJL36070
70A€2,298.45
A
GJL36100
100A-
RFQ

Întrerupătoare automate din seria GJL

Întrerupătoarele Square D din seria GJL asigură protecție la scurtcircuit circuitelor motoarelor. Aceste întreruptoare de circuit dispun de o garnitură de capac rezistentă la manipulare pentru setările de declanșare și îndeplinesc standardele NEC240.6c. Limitatorul de gamă de reglare MAG-LOC permite limitarea reglajului declanșării instantanee în intervalul de 3 până la 11 ori mai mare decât curentul nominal. Aceste întreruptoare de circuit vin cu un mecanism de declanșare termic-magnetic care evită declanșarea la suprasarcini ușoare, în timp ce răspund instantaneu la scurtcircuite severe. Întreruptoarele din seria GJL sunt disponibile cu un curent nominal maxim de 100A pornit Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?