STARRETT Reguli flexibile din oțel


Filtru
Constructie: Oțel de scule întărit și călit , Finalizarea: Chrome satinat
StilModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
C303R-6
3R32, 64, 10, 506"1 / 2 "€57.79
B
C304R-24
4R64, 32, 8, 1624 "3 / 4 "€254.18
A
C305R-6
5R32, 64, 10, 1006"1 / 2 "€58.73
A
C305R-12
5R32, 64, 10, 10012 "1 / 2 "€123.68
A
C305R-24
5R32, 64, 10, 10024 "3 / 4 "€273.59
C
C310K-6
10R64, 32,6"1 / 2 "€61.14
D
C316R-6
16R32, 64, 50, 1006"1 / 2 "€61.51
E
C334-300
3410, 50, mm, 1/2 mm300mm12.7mm€151.36
E
C334-150
3410, 50, mm, 1/2 mm150mm12mm€69.97

Reguli flexibile din oțel

Reguli de oțel Starrett sunt concepute pentru măsurarea pieselor de prelucrat și trasarea liniilor pentru aplicații de fabricație și prelucrare. Acestea au o construcție din oțel de scule călit și călit pentru rezistență la impact și finisaj cromat satinat pentru rezistență ridicată la abraziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste reguli flexibile, disponibile în lungimi de 6 - 24 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?