Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C334-300 Rigla de oțel flexibilă 300 mm tip 34 gradare | AC4HCN 2ZUX2 / 56696

STARRETT C334-300 Rigla de oțel Flexibil 300mm Tip 34 Graduare

În stoc
Element: AC4HCN Model: C334-300Crucea Ref: 2ZUX2 / 56696
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
€151.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRigla de oțel, flexibilă
ConstrucţieOțel de scule întărit și călit
finalizareaChrome satinat
Tipul absolvirii34
gradații10, 50, mm, 1/2 mm
Lungime300mm
MarcajeleC334-300
Lăţime12.7mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț
STARRETT C310K-6 Rigla de oțel flexibilă 6 inch 10r Graduare | AC4HBJ 2ZUU2 / 56701 C310K-610R64, 32,6"1 / 2 "€61.14
STARRETT C303R-6 Rigla de oțel flexibilă 6 inch 3r grad | AC4HBN 2ZUU6 / 51334 C303R-63R32, 64, 10, 506"1 / 2 "€57.79
STARRETT C305R-6 Rigla de oțel flexibilă 6 inch 5r gradare | AC4HBR 2ZUU9 / 51347 C305R-65R32, 64, 10, 1006"1 / 2 "€58.73
STARRETT C305R-12 Rigla de oțel flexibilă 12 inch 5r gradare | AC4HBT 2ZUV1 / 51348 C305R-125R32, 64, 10, 10012 "1 / 2 "€123.69
STARRETT C305R-24 Rigla de oțel flexibilă 24 inch 5r gradare | AC4HBU 2ZUV2 / 51350 C305R-245R32, 64, 10, 10024 "3 / 4 "€273.58
STARRETT C316R-6 Rigla de oțel flexibilă 6 inch 16r Graduare | AC4HBV 2ZUV3 / 51374 C316R-616R32, 64, 50, 1006"1 / 2 "€61.50
STARRETT C334-150 Rigla flexibilă din oțel, 6 inchi, 34 gradări, inci / metrică | AC4HCK 2ZUW8 / 56262 C334-1503410, 50, mm, 1/2 mm150mm12mm€69.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C334-300 Rigla de oțel Flexibil 300mm Tip 34 Graduare
€151.36 /unitate