TELEMECANIQUE SENSORS 1NO + 1NC Comutator de tragere a cablului de urgență


Filtru
Cauza Material: Zamak , Formular de contact: 1NC / 1NO , Evaluare contact DC: 0.27A @ 250 VDC , Indicator: Nici unul , Evaluare IP: 65 , Min. Actual: NU SE APLICĂ , Evaluare NEMA: 1, 4, 12 , Funcția de comutare: Menținut , Amperaj termic: 10A , Intrare cablare: 1/2 "NPT
StilModelEvaluare contact ACAdâncimeLungimeStil de montareForța de operareLăţimePreț (ex. TVA)
A
XY2CH13250H7
3A2.38 "7.76 "Double End4.5 lb.2.68 "€681.26
B
XY2CE1A150H7
3A @ 240 VCA4.13 "9"Capăt unicNU SE APLICĂ9.02 "€800.68
C
XY2CE2A250H7
3A @ 240 VCA4.13 "9"Capăt unicNU SE APLICĂ9.02 "€764.46
A
XY2CH13150H7
3A @ 240 VCA1.57 "7.76 "Double End4.5 lb.2.68 "€635.03
B
XY2CE1A250H7
3A @ 240 VCA4.13 "9"Capăt unicNU SE APLICĂ9.02 "€770.65
B
XY2CE2A150H7
3A @ 240 VCA4.13 "9"Capăt unicNU SE APLICĂ9.02 "€790.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?