Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A150H7 Comutator Tragere Cablu Stânga 1no+1nc | AG7BND 4B786

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A150H7 Comutator Tragere cablu Stânga 1nu+1nc

În stoc
Element: AG7BND Model: XY2CE2A150H7Crucea Ref: 4B786
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
€790.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de tragere a cablului de urgență
Evaluare contact AC3A @ 240 VCA
Cauza MaterialZamak
Formular de contact1NC / 1NO
Evaluare contact DC0.27A @ 250 VDC
Adâncime4.13 "
IndicatorNici unul
IP Rating-ul65
Lungime9"
Max. Cablu de întindere165 ft.
Min. ActualNU SE APLICĂ
Stil de montareCapăt unic
NEMA Rating-ul1, 4, 12
Forța de operareNU SE APLICĂ
ReseteazaApasa butonul
Funcția de comutareMenținut
Abilitatea de comutareCablu unic
Amperaj termic10A
Lăţime9.02 "
Intrare cablare1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Poziția de operare (stânga)
    • Amperaj termic (10A)

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACAdâncimeLungimeStil de montareForța de operareLăţimePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13150H7 Comutator de tragere cu cablu Universal 1no+1nc | AF6FXB 12N824 XY2CH13150H73A @ 240 VCA1.57 "7.76 "Double End4.5 lb.2.68 "€635.03
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13250H7 Comutator de tragere cu cablu Universal 1no+1nc | AF6FXC 12N825 XY2CH13250H73A2.38 "7.76 "Double End4.5 lb.2.68 "€681.25
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A150H7 Comutator tragere cablu Dreapta 1no+1nc | AG7BJR 4B789 XY2CE1A150H73A @ 240 VCA4.13 "9"Capăt unicNU SE APLICĂ9.02 "€800.68
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A250H7 Comutator Tragere Cablu Stânga 1no+1nc | AG7BNB 4B784 XY2CE2A250H73A @ 240 VCA4.13 "9"Capăt unicNU SE APLICĂ9.02 "€764.47
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A250H7 Comutator Tragere Cablu Dreapta 1no+1nc | AG7BNE 4B787 XY2CE1A250H73A @ 240 VCA4.13 "9"Capăt unicNU SE APLICĂ9.02 "€770.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A150H7 Comutator Tragere cablu Stânga 1nu+1nc
€790.67 /unitate