A B Material de baza: Aluminiu , Tip rulment: Bilă, lubrifiată permanent și sigilată , Datorie: Greu , Funcție: Dezhidratarea , GPM de apă la 15 ft. de cap: 237 , GPM de apă la 25 ft. de cap: 212 , GPM de apă la 5 ft. de cap: 260 , Mâner: Cadru cușcă , Carcasa: Aluminiu , Material rotorului: Fontă , Max. Dia. Solide: 25 / 64 " , Max. Temperatura lichidului: 104 grade F , Înălțimea maximă: 105 ft. , Tip motor: Motor pe gaz , RPM: 3600 , Material arbore: Oţel inoxidabil , Etanșarea arborelui: Carbură de siliciu , Material superior: Aluminiu , Tip: Centrifugal , Garantie: 2 ani