VELVAC Conector de îmbinare cap la cap


Filtru
Material conexiune: Cupru , Tipul conexiunii: Creț , Tip conector: Împletire de fund , Tip izolație: Reducere de căldură , Max. Temp.: 90 grade F , Max. Voltaj: 600V , Cusătură: Suprapuse
StilModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPreț (ex. TVA)
A
37330
0.097 "Albastru1.5 "16 AWG la 14 AWG€16.39
B
37330-P50
0.097 "Albastru1.5 "16 AWG la 14 AWG€74.53
C
37430-V50
0.142 "Galben1.75 "12 AWG la 10 AWG€108.07
D
37430
0.142 "Galben1.75 "12 AWG la 10 AWG€23.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?