Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 37430 Conector cap la cap 12-10 AWg Yel Pk10 | AF7HNA 21DG58

VELVAC 37430 Conector cap la cap 12-10 AWg Yel Pk10

În stoc
Element: AF7HNA Model: 37430Crucea Ref: 21DG58
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
€25.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector splice
Baril în interiorul Dia.0.142 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.75 "
CusăturăSuprapuse
Gama de sârmă12 AWG la 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPreț
VELVAC 37330-P50 Conector cap la cap 16-14 AWg Albastru Pk50 | AF7HMX 21DG54 37330-P500.097 "Albastru1.5 "16 AWG la 14 AWG€79.33
VELVAC 37430-V50 Conector cap la cap 12-10 AWg Yel Pk50 | AF7HMY 21DG55 37430-V500.142 "Galben1.75 "12 AWG la 10 AWG€112.63
VELVAC 37330 Conector cap la cap 16-14awg albastru Pk10 | AF7HMZ 21DG57 373300.097 "Albastru1.5 "16 AWG la 14 AWG€18.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 37430 Conector cap la cap 12-10 AWg Yel Pk10
€25.11 /unitate