VESTIL Încălzitoare de containere în vrac intermediare din seria IBC


Filtru
Culoare: Gri , Fibră de sticlă izolatoare: 1 / 4 " , Lungime: 192 " , Material: Pânză impregnată cu silicon , Lungimea cablului de alimentare: 6 ft. , Tip priză de alimentare: NEMA 3-5 cu 15 fire , Lungimea curelei: 160 "până la 192" , Interval de temperatură: 50 de grade. la 160 de grade. F , Voltaj: 120V
StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
IBC-HEAT-275
42 "42 "€5,485.07
RFQ
B
IBC-HEAT-330
48 "48 "€5,906.02
RFQ

Încălzitoare de containere în vrac intermediare din seria IBC

Încălzitoarele intermediare de containere pentru vrac Vestil sunt utilizate în industria farmaceutică, chimică, cosmetică și alimentară pentru încălzirea lichidelor vâscoase. Aceste încălzitoare sunt integrate cu un termometru reglabil și un mecanism de resetare a temperaturii maxime încorporat pentru o alocare precisă a căldurii. Acestea au o construcție din silicon pentru o stabilitate excelentă la UV și pentru a rezista la temperaturi cuprinse între 50 și 160 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?