VESTIL Seria LAD-TRN-FDA Scări tip-N-Roll FDA


Filtru
Lățimea bazei: 29.5 " , Baterii incluse: Nu , Capacitate: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Tip rotiță: Rigid , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Culoare: Alb , Distanța dintre pași: 10 " , Înălțimea garda la sol: 5 1 / 2 " , Balustrade incluse: Da , Material: Oţel , Nr. Rolători: 2 , Lățimea roții din spate: 1 1 / 4 " , cu arc: Nu , Unghiul pasului: 58 grade , Adâncimea pasului: 7" , Tip de pas: perforata , Lățimea pasului: 24 " , Adâncimea pasului superior: 14 "
StilModelLungimea bazeiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeNumărul de pașiPreț (ex. TVA)
A
LAD-TRN-60-2-FDA
33.69 "50 "50 "2€1,465.46
B
LAD-TRN-60-3-FDA
34.06 "60 "60 "3€1,510.72
C
LAD-TRN-60-4-FDA
40.38 "70 "70 "4€1,637.05
D
LAD-TRN-60-5-FDA
46.63 "80 "80 "5€1,954.05
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?