VESTIL LAD-TRN-60-5-FDA Scară tip-n-roll, prindere FDA, 5 trepte, unghi de 58 de grade

Articol: AG7VHC Model: LAD-TRN-60-5-FDA
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,954.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de înclinare și rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei46.63 "
Lățimea bazei29.5 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotorRigid
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlb
Distanța dintre trepte10 "
Dia Caster fata.4"
Înălțimea garda la sol5 1 / 2 "
Înălțimea balustradei80 "
Balustrade incluseDa
Înălţime80 "
Lungime46.625 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster2
Numărul de pași5
Dia rotor spate.4"
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Primăvară încărcatăNu
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Tip de pasperforata
Lățimea pasului24 "
Adâncimea pasului superior14 "
Înălțimea pasului superior50 "
Tip roatăPoli-pe-poli rigid
Roţi(2) 4 x 2 in.
Lăţime29.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.2
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)118.43
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeNumărul de pașiPreț
VESTIL LAD-TRN-60-2-FDA Scară tip-n-roll, prindere FDA, 2 trepte, unghi de 58 de grade | AG7VGT LAD-TRN-60-2-FDA33.69 "50 "50 "2€1,465.47
VESTIL LAD-TRN-60-3-FDA Scară tip-n-roll, prindere FDA, 3 trepte, unghi de 58 de grade | AG7VGW LAD-TRN-60-3-FDA34.06 "60 "60 "3€1,510.72
VESTIL LAD-TRN-60-4-FDA Scară tip-n-roll, prindere FDA, 4 trepte, unghi de 58 de grade | AG7VGZ LAD-TRN-60-4-FDA40.38 "70 "70 "4€1,637.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-TRN-60-5-FDA Scară tip-n-roll, prindere FDA, 5 trepte, unghi de 58 de grade
€1,954.05 /unitate