VESTIL Seria MWP Poziționare de lucru manuale și DC


Filtru
Diapozitiv: 3" , Material pentru rotile: poliuretan , Tip rotiță: 2 rigide, 2 rotative , Nota: Grad 304 , Include: (2) Rotile de sarcină pivotante și (2) Rotile de direcție pivotante cu blocare totală , Max. Înălţime: 59 " , Max. Înălțimea platformei: 60 " , Min. Înălțimea platformei: 5" , Număr de rotile: 4 , Lungimea platformei: 18.5 " , Gama de servicii: 5"
StilModelLăţimeCuloriMateriale cadruÎnălţimeLungimeMaterialLățimea peronuluiSursa de puterePreț (ex. TVA)
A
MWP-330-DC
23.62 "AlbastruOţel70.5 "35.4 "Oţel23.63 "Fără fir electric€3,556.80
RFQ
B
MWP-550-DC
23.62 "AlbastruOţel79.5 "35.5 "Oţel23.63 "Fără fir electric€4,301.64
RFQ
C
MWP-440-M-SS
24.5 "SilverOţel inoxidabil76 "34 "Oţel inoxidabil24.5 "Manual€6,734.02
RFQ
D
MWP-330-DC-SS
24.5 "SilverOţel inoxidabil71 "34 "Oţel inoxidabil24.5 "Fără fir electric€10,276.94
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?