VESTIL MWP-330-DC-SS Ascensor ușor alimentat cu curent continuu, 330 lb. Capacitate

Articol: CE3EHB Model: MWP-330-DC-SS
€10,276.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcător
Dimensiune baterie10
Caster Dia.3"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor2 rigide, 2 rotative
CuloriSilver
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
CalitateGrad 304
Înălţime71 "
Lungime34 "
Capacitate de încărcare330 lbs.
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime60 "
Min. Înălţime5"
Numărul de role4
Lungimea platformei18.5 "
Lățimea peronului24.5 "
Alimentare(2) 12V AGM
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată60 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Gama de servicii5"
Lăţime24.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriMateriale cadruÎnălţimeLungimeMaterialLățimea peronuluiSursa de puterePreț
VESTIL MWP-330-DC Lift ușor alimentat cu curent continuu, 330 lb. Capacitate | CE3EHA MWP-330-DC23.62 "AlbastruOţel70.5 "35.4 "Oţel23.63 "Fără fir electric€2,939.50
RFQ
VESTIL MWP-440-M-SS Ridicator manual ușor, 440 lb. Capacitate | CE3EHC MWP-440-M-SS24.5 "SilverOţel inoxidabil76 "34 "Oţel inoxidabil24.5 "Manual€5,565.31
RFQ
VESTIL MWP-550-DC Lift ușor alimentat cu curent continuu, 550 lb. Capacitate | CE3EHE MWP-550-DC23.62 "AlbastruOţel79.5 "35.5 "Oţel23.63 "Fără fir electric€3,555.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MWP-330-DC-SS Ascensor ușor alimentat cu curent continuu, 330 lb. Capacitate
€10,276.94 /unitate