VESTIL Concasoare cu filtru de ulei


Concasoarele cu filtru de ulei Vestil sunt concepute pentru a recicla uleiul uzat și filtrele rapid, ușor și în siguranță. Aceste concasoare sunt ideale pentru garaje și ateliere de reparații.

Filtru
Culoare: Albastru , Forta: 13000 lbs. @ 120 psi , Include: Instalat din fabrică , Material: Oţel , CP motor: 4 CP , Faza: 1 , Tip: Electrice, Hidraulice , Voltaj: 208-230V
StilModelÎnălţimeLungimeLungime utilizabilăLăţimePreț (ex. TVA)
A
CM-T
----€945.88
B
CM-1
27 "18 "8"13.75 "€6,027.23
C
CM-2
41.5 "27 "9"25 "€16,870.85
C
CM-D
44 "22 5 / 8 "-29 "€2,316.33

Concasoare cu filtru de ulei

Concasoarele cu filtru de ulei Vestil sunt proiectate pentru zdrobirea filtrelor de ulei de automobile/mașini pentru reciclare. Modelele selectate au o placă solidă de oțel pentru zdrobirea a până la 4 filtre rotative simultan și racorduri de scurgere a uleiului uzat încorporate pentru eliminarea uleiului de filtru rămas. Au un motor complet închis, răcit cu ventilator, pentru ușurință în utilizare în spații restrânse cu ventilație slabă. Alegeți dintr-o gamă largă de concasoare cu filtru de ulei, disponibile în înălțimi de 27, 41, 41.5 și 44 inch pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Concasoarele cu filtru de ulei sunt mașini care aplică presiune ridicată asupra recipientului cu filtru de ulei, extragând uleiul rapid. Uleiul extras este colectat pentru reciclare sau folosit într-un încălzitor cu ulei uzat. Filtrul zdrobit devine o piesă metalică compactă, făcându-l potrivit pentru reciclare în loc să fie tratat ca deșeu periculos.

DESCRIERE

  • Sunt instalate din fabrică și sunt disponibile în înălțimi de 27, 41 și 44 inch.
  • Vestile Concasor cu filtru de ulei CM-1 folosește aer obișnuit de magazin pentru a furniza o forță de strivire de peste 13000 lb la 120 psi. Poate manipula filtrele de ulei standard și este proiectat pentru utilizare în volum mare.
  • Marca Concasor cu filtru de ulei CM-D are un suport de lux pentru drenarea filtrului înainte de zdrobire.
  • Vestile Concasor cu filtru de ulei CM-2 este conceput pentru utilizare grea și poate găzdui atât filtre pentru camioane grele, cât și filtre de dimensiune standard de până la 16 inchi înălțime. Dispune de un motor de 4 CP, racit prin ventilator, complet închis.
  • Întrebări Frecvente

    Ce tipuri de filtre poate găzdui concasorul Vestil CrushMaster 2?

    Această unitate de concasor poate găzdui atât filtre de dimensiune standard, cât și filtre pentru camioane grele.

    Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste concasoare cu filtru de ulei Vestil?

    • Tip filtru
    • Capacitate de incarcare
    • Viteza de zdrobire
    • Hidraulic electric
    • Hidraulica pneumatica

    Care este forța maximă de strivire a acestor concasoare cu filtru de ulei Vestil CM-2?

    Unitatea de concasor cu filtru de ulei Vestil CrushMaster-2 oferă o forță de strivire maximă de 37500 lb.

    Suntem aici sa ajutam!

    Căutați o piesă care nu este listată aici?