VESTIL Invertoare portabile pentru paleți seria PI-P


Filtru
Bateriile incluse: Da , Capacitate: 3000 lbs. , Culoare: Galben, negru , Înălțimea furcii: 3" , Lungimea furcii: 48 " , Dimensiunea furcii: 22 "x 42 1 / 8" , Lățimea furcii: 6" , Include: încărcător baterie , Material: Oţel , Număr de rotile: 6 , Portabil: Da , Sursa de putere: Fără fir electric , Timp de ridicare: 23 sec. , Raza de intoarcere: 84 1 / 2 " , Foloseste cu: Paleți și derapaje , Materialul roții: Cauciuc
StilModelAdâncimeDeschiderea furciiÎnălţimeLungimeMax. Lățimea între furciMin. Lățimea între furciLăţime
A
PI-P-SL-3000-3276
56.5 "32 "până la 76"82.5 "56.5 "76 "32 "113 "
RFQ
B
PI-P-SL-3000-4088
60 "40 "până la 88"94 "60 "88 "40 "113 "
RFQ
C
PI-P-SL-3000-3254
60 "32 "până la 54"107 "60 "54 "32 "56.5 "
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?