VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Invertor portabil pentru paleți, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 32-76 inch | CE3EKX

VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Invertor portabil pentru paleți, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 32-76 inch

Element: CE3EKX Model: PI-P-SL-3000-3276
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInvertor de paleți
baterii incluseDa
Capacitate3000 lbs.
CuloriGalben, negru
Adâncime56.5 "
Înălțimea furcii3"
Lungimea furcii48 "
Deschiderea furcii32 "până la 76"
Dimensiunea furcii22 "x 42 1 / 8"
Lățimea furcii6"
Dia roata fata.4"
Înălţime82.5 "
Includeîncărcător baterie
Lungime56.5 "
Înălțime coborâtă3 1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Lățimea între furci76 "
Min. Lățimea între furci32 "
Numărul de role6
PortabilDa
Sursa de putereFără fir electric
Ridica Timpul23 sec.
Dia roata spate.8"
Raza de intoarcere84 1 / 2 "
Foloseste cuPaleți și derapaje
Materialul roțiiCauciuc
Lăţime113 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDeschiderea furciiÎnălţimeLungimeMax. Lățimea între furciMin. Lățimea între furciLăţimePreț
VESTIL PI-P-SL-3000-3254 Invertor portabil pentru paleți, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 32-54 inch | CE3EKW PI-P-SL-3000-325460 "32 "până la 54"107 "60 "54 "32 "56.5 "-
RFQ
VESTIL PI-P-SL-3000-4088 Invertor portabil pentru paleți, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 40-88 inch | CE3EKY PI-P-SL-3000-408860 "40 "până la 88"94 "60 "88 "40 "113 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Invertor portabil pentru paleți, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 32-76 inch