WATTS Supape de reducere a presiunii și a temperaturii seria 100XL


Filtru
Material corp: Alamă , Capacitate de descărcare: 105000 btuh , Conexiune de intrare: Filet mascul , Dimensiune admisie: 3 / 4 " , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Filet mascul , Mfr. Serie: 100XL , Conexiune priză: Femelă filetată , Dimensiune priză: 3 / 4 " , Tip priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 75 la 150 psi , Temperatura de relief: 210 de grade F , Material termostat: Cupru , Tip fir: NPT , Tip: Comert cu ridicata cu amănuntul
StilModelMax. Temp.Max. Presiune de lucruPresiunea de reliefLungime coadăLungimea sondei termostatuluiPreț (ex. TVA)
A
100XL-100180-Z11
180 ° F113 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€70.59
B
100XL4Z11 150180 3/4
180 de grade F-150 Psi1 1 / 8 "-€70.59
C
DP100XL-TT-150210
210 ° F150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€191.21
C
100XL-BP-150210
210 ° F150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€48.53
A
100XL-090210
210 ° F90 psi90 Psi1 1 / 8 "3"€82.38
C
100XL-125210
210 ° F125 psi125 psi1.1875 "4"€42.66
D
100XL-8-125210
210 ° F125 psi125 psi1 1 / 8 "8"€74.83
C
100XL-175-210
210 ° F175 PSI175 Psi1 1 / 8 "3"€38.67
D
100XL-8-175210
210 ° F175 PSI175 Psi1 1 / 8 "8"€90.69
C
100XL-075210
210 ° F75 PSI75 Psi1 1 / 8 "3"€47.57
D
100XL-8-100210
210 ° F100 PSI100 Psi1 1 / 8 "8"€86.55
B
100XL-100210 3/4
210 de grade F-100 Psi1 1 / 8 "-€66.68
E
L100XLM7-3-125210 3/4
210 de grade F-125 psi2 1 / 8 "-€80.88
E
L100XL-100210 3/4
210 de grade F-100 Psi--€80.88
B
100XL-150 3/4
210 de grade F-150 Psi1 1 / 8 "-€32.35
F
100XL-8-150210 3/4
210 de grade F-150 Psi1.1875 "-€46.55
G
LLL100XL-2M7-150210 3/4
210 de grade F-150 Psi--€61.29
B
100XL-B-150210 3/4
210 de grade F-150 Psi1 1 / 8 "-€56.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?