Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 100XL-175-210 Supapă de reducere a temperaturii și presiunii, filet tată, Npt, dimensiune 3/4 inch, alamă | BP3YFE 0066103

WATTS 100XL-175-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, filet tată, Npt, dimensiune 3/4 inch, alamă

În stoc
Articol: BP3YFE Model: 100XL-175-210Crucea Ref: 0066103
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
€38.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpAlamă
Capacitate de descărcare105000 btuh
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
Max. Temp.210 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Mfr. Serie100XL
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief175 Psi
Temperatura de relief210 de grade F
Lungime coadă1 1 / 8 "
Material termostatCupru
Lungimea sondei termostatului3"
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, filet tată, Npt, dimensiune 3/4 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Max. Presiune de lucruPresiunea de reliefLungime coadăLungimea sondei termostatuluiPreț
WATTS 100XL-BP-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, filet tată, Npt, dimensiune 3/4 inch, alamă | BP3YEG 0066079 100XL-BP-150210210 de grade F150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€48.53
WATTS L100XLM7-3-125210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, filet tată, Npt, dimensiune 3/4 inch, alamă | BP3YEH 0066134 L100XLM7-3-125210 3/4210 de grade F-125 psi2 1 / 8 "-€80.88
WATTS DP100XL-TT-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, filet tată, Npt, dimensiune 3/4 inch, alamă | BP3YEL 0066107 DP100XL-TT-150210210 de grade F150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€191.22
WATTS 100XL-100180-Z11 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, filet tată, Npt, dimensiune 3/4 inch, alamă | BP3YER 0066310 100XL-100180-Z11180 de grade F113 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€70.59
WATTS LLL100XL-2M7-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, filet tată, Npt, dimensiune 3/4 inch, alamă | BP3YEY 0066440 LLL100XL-2M7-150210 3/4210 de grade F-150 Psi--€61.29
WATTS 100XL-8-175210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, filet tată, Npt, dimensiune 3/4 inch, alamă | BP3YFF 0066113 100XL-8-175210210 de grade F175 PSI175 Psi1 1 / 8 "8"€90.69
WATTS 100XL-125210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, filet tată, Npt, dimensiune 3/4 inch, alamă | BP3YFG 0066090 100XL-125210210 de grade F125 psi125 psi1.1875 "4"€42.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 100XL-175-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, filet tată, Npt, dimensiune 3/4 inch, alamă
€38.67 /unitate