WATTS Seria 140 Supape de reducere a presiunii și a temperaturii automate de reașezare


Filtru
Material corp: Bronz , Capacitate de descărcare: 1670000 btuh , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Mfr. Serie: 140 , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 75 la 150 psi , Temperatura de relief: 210 de grade F , Material termostat: Oţel inoxidabil , Lungimea sondei termostatului: 3"
StilModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț (ex. TVA)
A
140S3-075210 1
1"210 ° F1"75 Psi€934.40
B
140X9-75210 1
1"210 de grade F1"75 Psi€1,418.03
B
140X9-100210 1
1"210 de grade F1"100 Psi€1,151.78
B
140S3-125210 3/4
3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "125 psi€575.56
B
140S3-075210 3/4
3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "75 Psi€617.74
B
140S3-100210 3/4
3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "100 Psi€617.74
B
140S3-150210 3/4
3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "150 Psi€575.56
B
140X8-75210 3/4
3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "75 Psi€690.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?