WATTS Ansambluri de zonă cu presiune redusă Ames LF4000B


Filtru
Tip antiretur: Ansamblu zonă cu presiune redusă , Materialul corpului: Bronz fără plumb , Modelul corpului: Drept , Material disc: silicon , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Max. Temp.: 180 de grade F , Max. Presiune de lucru: 175 PSI , Min. Temp.: 33 de grade F , Conexiune priză: Femelă filetată , Material scaun: Polimer , Tip: Trusă
StilModelDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A
LF4000BM2-LBV 1 1/2
1 1 / 2 "€1,651.73
RFQ
B
LF4000BM2 1 1/2
1 1 / 2 "€2,059.05
RFQ
C
LF4000BM2 1 1/4
1 1 / 4 "€1,905.06
RFQ
B
LF4000BM2 1
1"€1,214.85
RFQ
D
LF4000B 1/2
1 / 2 "€773.51
RFQ
B
LF4000BM2 2
2"€2,368.80
RFQ
E
LF4000BM2-LBV 2
2"€1,903.01
RFQ
F
LF4000BM2 3/4
3 / 4 "€1,030.43
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?