WESCO Camioane cu paleți de lux Lowboy


Filtru
Culoare: Albastru gri , Lățimea furcii: 6" , Mâner: Acoperit cu cauciuc , Inălțime totală: 46.5 " , Diametru rolă: 2" , Materialul roții: Poliuretan Moldon
StilModelCapacitate de încărcareLungimea furciiLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
272762
5500 lb.48 "57 "21 "€1,855.92
A
272760
5500 lb.36 "51 "21 "€1,856.24
A
272765
5500 lb.48 "63 "27 "€1,855.92
A
272761
5500 lb.42 "51 "21 "€1,827.03

Camioane cu paleți de lux Lowboy

Transpaleții Wesco sunt proiectate pentru ridicarea derapante, paleți și containere încărcate pe furci în depozite și facilități auto. Acestea dispun de direcție tip mâner cu mânere acoperite cu cauciuc pentru confort și furci largi, întărite, cu role de ieșire pentru rezistență la impact. Sunt capabili să se rotească până la 200 de grade pentru manevrabilitate în spații înguste. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste transpaleți, disponibile în lungimi de furcă de 36, 42 și 48 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?