WESCO 272760 Transpalet Deluxe Lowboy, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 51 inch x 21 inch | AG7JAH

WESCO 272760 Transpalet Deluxe Lowboy, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 51 inch x 21 inch

În stoc
Articol: AG7JAH Model: 272760

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,856.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
CuloriAlbastru gri
Înălțimea furcii coborâtă2.125 "
Înălțimea furcii ridicate6.25 "
Lungimea furcii36 "
Lățimea furcii6"
MânerAcoperit cu cauciuc
Lungime51 "
Capacitate de încărcare5500 lb.
Inălțime totală46.5 "
Lungime totală51 "
Lățimea totală21 "
Pivot200 grade
Rola Dia.2"
Materialul cu rolePoliuretan Moldon
Materialul roțiiPoliuretan Moldon
Lățimea peste furci21 "
Lățimea între furci9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.3
Înălțimea navei (cm)118.11
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)53.34

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungimea furciiLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 272761 Transpalet Deluxe Lowboy, Capacitate 5500 Lbs, Dimensiune 57 Inch x 21 Inch | AG7JAJ 2727615500 lb.42 "51 "21 "€1,827.03
WESCO 272762 Transpalet Deluxe Lowboy, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 63 inch x 21 inch | AG7JAK 2727625500 lb.48 "57 "21 "€1,855.92
WESCO 272765 Transpalet Deluxe Lowboy, Capacitate 5500 Lbs, Dimensiune 63 inch x 27 inch | AG7JAL 2727655500 lb.48 "63 "27 "€1,855.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272760 Transpalet Deluxe Lowboy, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 51 inch x 21 inch
€1,856.24 /unitate