WESTWARD Burghiu de presare menghină


Menghinele de foraj spre vest se montează permanent pe mesele de lucru ale mașinii pentru a poziționa și asigura piesele de prelucrat în timpul prelucrării. Aceste unități oferă un design robust care le face perfecte chiar și pentru cele mai dificile operațiuni de găurire, filetare și alezare.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
10D731
€213.27
A
10D732
€284.70
A
10D733
€279.91
B
10D750
€254.43
B
10D752
€379.48
B
10D751
€317.61
A
10D734
€840.72
C
10D747
€264.68

DESCRIERE

  • Acestea au fălci reglabile care pot fi deschise și închise pentru a micșora sau crește forța de strângere.
  • Acestea includ o placă simplă și una verticală/orizontală pentru fălci pentru a ține atât piese pătrate, cât și, respectiv, rotunde.
  • Fețele lor laterale și frontale permit mai multe poziții de montare pentru aplicații de găurire, filetare sau alezare.
  • Ele vin cu o bază largă cu două urechi de șuruburi pentru o setare sigură pe o masă a mașinii.
  • Aceste menghine au un șurub de reglare cu filet grosier tăiat cu precizie pentru a gestiona forțele mari de împingere unidirecționale și oferă o facilitate de deșurubare ușoară în direcția opusă.
  • Modele, cum ar fi 10D740, au un design de bază pivotantă pentru a permite rotirea la 360 de grade.

Întrebări Frecvente

Care este scopul unei baze staționare?

Menghinele de foraj cu baze fixe pot ține piesa de prelucrat stabil pe orice suprafață de masă. Acest tip de bază este ideal pentru piesele de prelucrat critice, care necesită cea mai mare grijă în timpul găuririi, filetării sau alezării.

Care este funcția pârghiei de blocare a robinetului?

Pârghiile de blocare a robinetului pot fi ridicate sau coborâte pentru a strânge sau slăbi menghinele de foraj pe piesa de prelucrat.

Din ce sunt făcute menghinele?

Menghinele spre vest sunt fabricate din aluminiu rezistent la rugină și coroziune și poate rezista la temperaturi ridicate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?