YELLOW JACKET Seturi de chei dinamometrice


Seturile de chei dinamometrice cu cap interschimbabil YELLOW JACKET găzduiesc piulițe evazate mini-despicate fără conducte în aplicațiile de întreținere auto și prelucrarea metalelor.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
60652
€379.55
B
60650
€354.50

Seturi de chei dinamometrice

Seturile de chei dinamometrice cu cap interschimbabil Yellow Jacket sunt concepute pentru a găzdui piulițele evazate mini-despicate fără conducte în aplicațiile de întreținere auto și prelucrarea metalelor. Aceste seturi de chei dinamometrice au un design cu cap interschimbabil și sunt capabile să ofere o ieșire de cuplu reglabilă pentru ușurință în operare cu o varietate de piulițe și șuruburi. În plus, au o construcție ușoară din aluminiu, cu un strat de pulbere pentru a rezista la abuzuri industriale dure și o cutie de transport care se poate încuia pentru depozitare în siguranță.

Mecanism de lucru

  • Rotiți marginea superioară a mânerului de reglare la 40 Nm. Citirea „O” de pe mâner trebuie să se alinieze cu linia centrală a scalei perpendicular pentru a obține 40 Nm.
  • Apoi rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a alinia citirea „3” de pe mânerul de reglare cu linia centrală a scalei pentru a obține 43 Nm.
  • Odată ce valoarea cuplului necesară este selectată, setați inelul de reglare pe BLOCARE.
  • După instalarea adaptorului corespunzător pentru piulița evazată, aplicați forță pe mânerul cheii dinamometrice și nu mai auziți un clic.
  • Scoateți adaptorul apăsând opritorul de la mufa adaptorului.

DESCRIERE

  • Seturile de chei dinamometrice YELLOW JACKET asigură o strângere precisă de până la 80 Nm.
  • Aceste kituri includ până la 8 adaptoare interschimbabile pentru a se potrivi în diferite aplicații de fixare.
  • Au manșoane de tip micrometru care permit utilizatorilor să preseteze valori exacte ale cuplului.
  • Aceste truse vin într-o cutie de transport care se poate încuia pentru depozitare în siguranță.
  • Acestea au o construcție ușoară din aluminiu cu un strat de pulbere pentru a rezista la abuzurile industriale dure.

Accesorii compatibile

  • JACKET GALBEN 60632 Cap cu clichet: Acest cap permite utilizatorilor să introducă cu ușurință șuruburi în spații înguste.

Standarde și aprobări

  • ASME B107.14M
  • BS EN 26789
  • DIN3122
  • ISO 6789

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de rotație a acestor chei?

Cheile dinamometrice YELLOW JACKET se pot roti atât în ​​sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic pentru a introduce și a scoate piulițele evazate din echipament.

Care este precizia acestor chei dinamometrice?

+/-4%.

Cum să asigurați siguranța în timp ce utilizați cheile dinamometrice reglabile YELLOW JACKET?

  • Acționați cheile de 5 până la 10 ori pentru a lubrifia unealta după ce a fost inactiv pentru ceva timp.
  • Pentru a maximiza precizia pe termen lung, setați cheia la cea mai mică setare atunci când nu este utilizată.
  • Nu aplicați presiune după atingerea cuplului prestabilit pentru a evita deteriorarea.
  • Verificați dacă cuplul este în poziție de blocare sau deblocare înainte de a seta valoarea cuplului.
  • Nu folosiți cheia în niciun mediu lichid pentru a evita afectarea lubrifiantului din interior.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?