Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YELLOW JACKET 60652 Kit cheie dinamometrică, 8 capete | AG3NCH 33NT63

YELLOW JACKET Set de chei dinamometrice 60652, 8 capete

În stoc
Articol: AG3NCH Model: 60652Crucea Ref: 33NT63
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
€379.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei dinamometrice
Acuratete+ / - 4%
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității14 x 18 mm
MânerAluminiu
MaterialAluminiu
Tipul de măsurarePicior-Pound / Newton-Meter
Lungime totală16 "
Incrementări ale scalei primare0.5 ft lb.
Gama primară a scalei7.4 la 59 ft. Lb.
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară0.5 Nm
Gama de scale secundare10 până la 80 Nm
reglajReglare tip micrometru
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.302
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS8204120000

Detalii produs:

Setul de chei dinamometrice YELLOW JACKET 60652 este utilizat în sistemele HVAC și refrigerare pentru strângerea precisă a conexiunilor și fitingurilor. Acest instrument esențial asigură aplicarea precisă a cuplului în timpul sarcinilor de instalare, întreținere și reparare. Prin prevenirea strângerii excesive sau insuficiente, kitul contribuie la integritatea sistemului, reducând riscul de scurgeri și asigurând performanțe optime. Aplicarea sa este esențială pentru respectarea standardelor din industrie și pentru buna funcționare a componentelor HVAC și refrigerare.

Caracteristici:

  • Setul de chei dinamometrice YELLOW JACKET 60652 oferă un interval de cuplu de la 10 la 80 N-m.
  • Acest set de chei dinamometrice vine cu opt capete interschimbabile (16 mm până la 29 mm), oferind flexibilitate pentru diferite dimensiuni de elemente de fixare.
  • Este echipat cu un maner ergonomic pentru o utilizare confortabila si eficienta in timpul aplicarii cuplului.
  • Acest set de chei dinamometrice oferă setări de cuplu reglabile, permițând o strângere precisă conform cerințelor specifice.
  • Include un certificat de calibrare, asigurând acuratețea și conformitatea cu standarde precum ASME B107.14M, BS EN 26789, ISO 6789 și DIN 3122.
  • Acest kit are indicatoare sonore de clic, oferind un semnal sonor clar atunci când este atins cuplul prestabilit.
  • Are o construcție din aluminiu cu acoperire cu pulbere, asigurând rezistență și rezistență la coroziune.

Accesorii compatibile:

  • Suport pentru chei Hansen 5301: Acest rack oferă o soluție de depozitare sistematică, asigurând accesul ușor și gestionarea eficientă a cheilor. Păstrează uneltele în ordine și la îndemână pentru o funcționare fără întreruperi, îmbunătățind funcționalitatea generală a setului dumneavoastră de chei dinamometrice.

Întrebări frecvente:

Î. Cum setați o cheie dinamometrică prestabilită?

A.

  • Aplicați încet un cuplu în sensul acelor de ceasornic până când cheia se rupe.
  • Scoateți capacul de capăt pentru a regla setarea cuplului.
  • Introduceți cheia hexagonală în dispozitivul de reglare intern și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a crește setarea cuplului.
  • Rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce setarea.

Î. Care este diferența dintre o cheie dinamometrică și o cheie cu clichet?

A. Cheile dinamometrice sunt utilizate de obicei în lucrările auto și în alte sarcini care necesită o setare precisă a cuplului pentru un anumit șurub. Cheile cu clichet sunt folosite pur și simplu pentru slăbirea și strângerea șuruburilor.

Variante de produs

ProdusModelPreț
YELLOW JACKET 60650 Kit cheie dinamometrică, 6 capete | AG3NCG 33NT62 60650€354.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET Set de chei dinamometrice 60652, 8 capete
€379.54 /unitate