YG-1 TOOL COMPANY Seria E5023, freză din carbură cu tăiere pătrată, acoperit cu Tylon-Futura


Filtru
Direcția de tăiere: Mana dreapta , Tip de tăiere: Centru , Tip dimensiune: Fracțional Inch , Sfârşit: dublu , Stil final: Pătrat , Finalizarea: TiAlN , Unghiul spiralei: 30 grade , Număr listă: E5023 , Material: carbid , Număr de flaut: 4 , Tip: Scop general
StilModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț (ex. TVA)
A
33593TF
1 / 2 "5 / 8 "3"1 / 2 "€147.55
A
33573TF
1 / 4 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€55.57
A
33558TF
1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€30.73
A
33554TF
1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€31.49
A
33584TF
3 / 8 "9 / 16 "2.5 "3 / 8 "€96.21
A
33565TF
3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€40.86
A
33556TF
3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€31.52
A
33579TF
5 / 16 "1 / 2 "2.5 "5 / 16 "€92.25
A
33561TF
5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€41.69
A
33555TF
5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€32.75
A
33588TF
7 / 16 "9 / 16 "2.75 "7 / 16 "€147.11
A
33570TF
7 / 32 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€57.63
A
33557TF
7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€32.75
A
33560TF
9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€40.85
A
33564TF
11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€43.34
A
33569TF
13 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€59.62
A
33572TF
15 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€63.60

Seria E5023, freză din carbură cu tăiere pătrată, acoperit cu Tylon-Futura

Frezele din seria YG-1 E5023 sunt unelte de tăiere de precizie utilizate în operațiunile de frezare pentru a crea fante, contururi și profile pătrate în aplicații din lemn și metale. Aceste freze au o construcție din carbură pentru a rezista la viteze mari de tăiere și pentru a menține muchii ascuțite pentru perioade lungi de timp. Muchiile lor de tăiere în centru le permit să plonjeze direct în material, permițând operațiuni eficiente de găurire și frezare. Acestea au o suprafață de tăiere plată la capătul sculei, formând un colț pătrat de 90 de grade pentru tăieturi pătrate precise și ascuțite pentru a crea fante, contururi și profile pătrate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?