Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 33555TF Freză cu capat din carbură pătrată 5/64 1/8 Cut L | AC6PBU 35V104

YG-1 TOOL COMPANY 33555TF Freză de capăt din carbură pătrată 5/64 1/8 Tăiere L

În stoc
Element: AC6PBU Model: 33555TFCrucea Ref: 35V104

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€32.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru5 / 64 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaTiAlN
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1 / 8 "
Număr listăE5023
Materialcarbid
Dia de frezare.5 / 64 "
Număr de flauturi4
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 33554TF Freză din carbură pătrată 1/16 1/8 Cut L | AC6PBT 35V103 33554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€31.50
YG-1 TOOL COMPANY 33556TF Freză de capăt din carbură Pătrat 3/32 3/16 Tăiere L | AC6PBV 35V105 33556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€31.52
YG-1 TOOL COMPANY 33557TF Freză de capăt din carbură Pătrat 7/64 3/16 Tăiere L | AC6PBW 35V106 33557TF7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€32.74
YG-1 TOOL COMPANY 33558TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 1/4 Cut L | AC6PBX 35V107 33558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€30.73
YG-1 TOOL COMPANY 33560TF Freză de capăt din carbură Pătrat 9/64 5/16 Tăiere L | AC6PBY 35V108 33560TF9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€40.85
YG-1 TOOL COMPANY 33561TF Freză de capăt din carbură Pătrat 5/32 5/16 Tăiere L | AC6PBZ 35V109 33561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€41.68
YG-1 TOOL COMPANY 33564TF Freză din carbură Pătrat 11/64 5/16 Tăiere L | AC6PCA 35V110 33564TF11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€43.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33555TF Freză de capăt din carbură pătrată 5/64 1/8 Tăiere L
€32.74 /unitate