Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 01488 Rolă de disc Psa fără orificiu 8 inch P220g, 4 buc | AB9BUF 2AYD6

3M 01488 Rolă de disc Psa fără orificiu 8 inch P220g, 4 buc

În stoc
Articol: AB9BUF Model: 01488Crucea Ref: 2AYD6
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
€1,508.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola discului de șlefuire PSA
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivDeschideți haina
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinA
CuloriAur
Diametru disc.8"
Discuri pe rolă100
CalitateFoarte bine
Pietriș220
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.761
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)45.4
Lățimea navei (cm)27.31
Codul HS6805200000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelTip abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.PietrișDesignul orificiului de vidPreț
3M 14011 Psa Disc Roll cu mai multe orificii 6 inch P220g, 4 buc | AB9BUD 2AYC7 14011Înveliș deschis, lipit cu rășină, stearatFilm3 mileViolet6"220Multi-Gaură€631.84
3M 21789 Rolă de disc Psa fără orificiu 6 inch 180 g, 4 buc | AB9WMH 2FVE6 21789Palton închis, lipit cu rășinăHârtieFAur6"180Fără gaură€1,221.91
3M 01438 Rolă de disc Psa fără orificiu 6 inch P220g, 6 buc | AC2EEH 2JDY9 01438Deschideți hainaHârtieAAur6"220Fără gaură€1,620.19
3M 01489 Rolă de disc Psa fără orificiu 8 inch P180g, 4 buc | AC2EEJ 2JDZ3 01489Deschideți hainaHârtieAAur8"180Fără gaură€1,780.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 01488 Rolă de disc Psa fără orificiu 8 inch P220g, 4 buc
€1,508.19 /unitate