BATTALION Lacăt cu cheie deschisă cu cheie identică


Filtru
Corp Culoare: Silver , Materialul corpului: Oţel , Stilul corpului: Dreptunghiular , Culoare: Silver , Înregistrarea cheii de control este necesară: Nu , Tip cheie: Cheie deopotrivă , Număr de chei: 2 , Număr de pini: 4 , Nivel de securitate: Securitate standard , Material cătușe: Oțel călit , Forma: Dreptunghiular
StilModelLățimea cătușeiInaltimea corpuluiGrosimea corpuluiweatherabilityLățimea corpuluiConfigurare ShackleCatena Dia.Înălțimea cătușeiPreț (ex. TVA)
A
1XRU1
1"1.5 "1"Unele rezistențe la coroziune2"Operatii Deschise5 / 16 "1.25 "€18.88
B
1XRT7
3 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Unele rezistențe la coroziune1 9 / 16 "Operatii Deschise1 / 4 "7 / 8 "€11.15
C
1XRU4
3 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Unele rezistențe la coroziune1 9 / 16 "Extins1 / 4 "2"€24.98
D
1XRU9
3 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Unele rezistențe la coroziune1 9 / 16 "Operatii Deschise1 / 4 "1.5 "€14.64
E
1XRU6
7 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Minim1.75 "Extins1 / 4 "2.5 "€19.69
B
1XRT6
7 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Unele rezistențe la coroziune1.75 "Operatii Deschise1 / 4 "7 / 8 "€21.36
F
1XRU2
9 / 16 "1"7 / 8 "Unele rezistențe la coroziune1.125 "Operatii Deschise3 / 16 "5 / 8 "€8.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?